{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 32 mm | |
Avainkoko 2 | 36 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 325 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 70 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 80 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610600 32X36 | |
EAN / GTIN | 4062406220464 | |
Valmistajan numero | 610600 32X36 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 32X36 mm
pyynnöstä
Varastossa
263 kappaletta varastossa
28,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
338 kappaletta varastossa
18,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
831 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 | 10 | 10 | 13,5 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Avaimen pituus L | 325 | 325 | 325 | 320 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |