{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 6 mm | |
Avainkoko 2 | 7 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 120 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 16 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 18 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 4 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406220167 | |
Valmistajan numero | 610600 6X7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 6X7 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 694 kappaletta varastossa
4,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 161 kappaletta varastossa
2,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 635 kappaletta varastossa
2,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei |
kipinöimätön | ei | ei | ei |
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b1 | 16 | 16 | 16 |
kidan enimmäiskorkeus h | 4 | 4 | 4 |
Avainkoko 1 | 6 | 6 | 6 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |