Malli:
Laadukas kankainen GARANT GreenPlus-työkalulaukku, joka on varustettu käytännöllisillä ammattikäyttöön tarkoitetuilla työkaluilla, päivittäisiä tehtäviä varten.
Toimituksen sisältö:
Kuusikulmainen taivutettu ruuvinväännin, pitkä, kuulapää, 9-osainen: 1 kpl nro
627132 koko 9
Pihtisarja, 4 osaa: 1 kpl nro
700001 koko 4
Siirtoleukapihdit: 1 kpl nro
813501 koko 180
Työntömitta: 1 kpl nro
410100 koko 150
Rullamitta 3 m: 1 kpl nro
461900 koko 3
Muovinen taittomitta 2 m: 1 kpl nro
466200 koko 2
Cutter-veitsi: 1 kpl nro
845020Yhdistelmäsakset, 2K-kahva, suora: 1 kpl nro
763030 koko 205
Kärjenpidin-ruuvitaltta: 1 kpl nro
676602 koko 30
Kärjenpidin-räikkä: 1 kpl nro
676690 koko 1/4
Kärkisarja, 61-osainen: 1 kpl nro
676040Ruuvinväänninsarja, urakanta ja Phillips: 1 kpl nro
666956 koko 4/2
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa, 41-osainen: 1 kpl nro
630325 koko SD
Rullattava kangastasku kiintoavaimille: 1 kpl nro
614835 koko 10
Kaksipäinen kiintoavain: à 1 kpl nro
610600 koko 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24
Yleispurseenpoistimet: 1 kpl nro
839901 koko S10
Käsiupotin: 1 kpl nro
150400 koko 12,4
Lukkosepänvasara: 1 kpl nro
750110 koko 300
Kovametallinen monikäyttöporasarja, 7-osainen: 1 kpl nro
787078 koko 7
Otsalamppu (HOLEX): 1 kpl nro
081493 koko 300
Suojalasit: 1 kpl nro
096200 koko CLEAR
säilytys: 1 kpl nro
692230 koko 1
Ohje:
Työkalut toimitetaan irrallaan.