{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 27 mm | |
Avainkoko 2 | 30 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 274 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 60 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 66 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197159380 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 27X30 mm
pyynnöstä
Varastossa
944 kappaletta varastossa
12,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 170 kappaletta varastossa
12,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
788 kappaletta varastossa
17,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei |
kidan enimmäisleveys b1 | 60 | 60 | 60 |
kidan enimmäisleveys b2 | 66 | 66 | 66 |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 | 10 | 10 |
Avainkoko 1 | 27 | 27 | 27 |
Avainkoko 2 | 30 | 30 | 30 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |