{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 8 mm | |
Avainkoko 2 | 10 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 136 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 20 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 23 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 5 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197159212 | |
Valmistajan numero | 610950 8X10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, kromattu, Avainkoot: 8X10mm
pyynnöstä
Varastossa
2 406 kappaletta varastossa
2,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 495 kappaletta varastossa
2,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 561 kappaletta varastossa
1,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 115 kappaletta varastossa
5,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
kidan enimmäiskorkeus h | 5 mm | 5 mm | 4,5 mm | 5 mm |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 136 mm | 136 mm | 120 mm | 140 mm |
Avainkoko 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Avainkoko 2 | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |