{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 34 mm | |
Avainkoko 2 | 36 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 325 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 75 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 80 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 34X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441508 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 34X36 mm
pyynnöstä
Varastossa
313 kappaletta varastossa
21,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
19,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b1 | 75 | 75 |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 | 10 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 325 | 325 |
Avainkoko 1 | 34 | 34 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |