{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 17 mm | |
Avainkoko 2 | 19 mm | |
Standardi | DIN 895 | |
Avaimen pituus L | 180 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 7,5 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | mustattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197384553 | |
Valmistajan numero | 613000 17X19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain DIN 895 17X19 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 966 kappaletta varastossa
3,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 103 kappaletta varastossa
5,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 053 kappaletta varastossa
5,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 957 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standardi | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 180 | 220 | 220 | 220 |
Avainkoko 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Avainkoko 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |