{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 24 mm | |
Avainkoko 2 | 27 mm | |
Standardi | DIN 895 | |
Avaimen pituus L | 255 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 10,5 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | mustattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613000 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384607 | |
Valmistajan numero | 613000 24X27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain DIN 895, Avainkoot: 24X27mm
pyynnöstä
Varastossa
857 kappaletta varastossa
6,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
890 kappaletta varastossa
8,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 236 kappaletta varastossa
9,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
392 kappaletta varastossa
11,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Standardi | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 255 mm | 265 mm | 265 mm | 280 mm |
Avainkoko 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Avainkoko 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |