{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 24 mm | |
Avainkoko 2 | 27 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 265 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 54 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 60 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 9 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384294 | |
Valmistajan numero | 610900 24X27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 24X27 mm
pyynnöstä
Varastossa
806 kappaletta varastossa
8,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 227 kappaletta varastossa
9,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 000 kappaletta varastossa
6,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
712 kappaletta varastossa
11,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 265 | 265 | 255 | 280 |
Avainkoko 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Avainkoko 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |