{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 8 mm | |
Avainkoko 2 | 10 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 136 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 20 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 23 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 5 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197384096 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 8X10 mm
pyynnöstä
Varastossa
637 kappaletta varastossa
2,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 302 kappaletta varastossa
2,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 102 kappaletta varastossa
4,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäiskorkeus h | 5 | 5 | 5 |
Avaimen pituus L | 136 | 136 | 140 |
Avainkoko 1 | 8 | 8 | 8 |
Avainkoko 2 | 10 | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |