{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 34 mm | |
Avainkoko 2 | 36 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 325 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 75 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 80 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 34X36 | |
EAN / GTIN | 4045197384362 | |
Valmistajan numero | 610900 34X36 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 34X36mm
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa
19,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
492 kappaletta varastossa
21,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 325 mm | 325 mm |
Avainkoko 1 | 34 mm | 34 mm |
Avainkoko 2 | 36 mm | 36 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |