{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 36 mm | |
Avainkoko 2 | 41 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 358 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 80 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 88 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 11 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197384379 | |
Valmistajan numero | 610900 36X41 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 36X41mm
pyynnöstä
Varastossa
385 kappaletta varastossa
23,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 489 kappaletta varastossa
25,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
685 kappaletta varastossa
17,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
272 kappaletta varastossa
37,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
kidan enimmäiskorkeus h | 11 mm | 11 mm | 15 mm | 11 mm |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 358 mm | 358 mm | 365 mm | 375 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |