Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 30X32mm

Tuote nro.: 610900 30X32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
772 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoot (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 30 mm
Avainkoko 2 32 mm
Standardi DIN 3110; ISO 3318
Avaimen pituus L 299 mm
kidan enimmäisleveys b1 66 mm
kidan enimmäisleveys b2 70 mm
kidan enimmäiskorkeus h 10 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 15 astetta
Pinta fosfatoitu
Avainkoon mitat metriset mitat
kipinöimätön ei
molemmin puolin samat avainleveydet ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 610900 30X32
EAN / GTIN 4045197384331
Valmistajan numero 610900 30X32

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 30X32mm

Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 30X32mm

pyynnöstä
Varastossa
772 kappaletta varastossa
11,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 356 kappaletta varastossa
13,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
760 kappaletta varastossa
9,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 395 kappaletta varastossa
16,27 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kidan asento 1 15 astetta 15 astetta 15 astetta 15 astetta
Kidan asento 2 15 astetta 15 astetta 15 astetta 15 astetta
Avaimen pituus L 299 mm 299 mm 285 mm 300 mm
Avainkoko 1 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Avainkoko 2 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin