Kaksipäinen kiintoavain 19X24 mm

Tuote nro.: 610900 19X24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
191 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoot (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 19 mm
    Avainkoko 2 24 mm
    Standardi DIN 3110; ISO 3318
    Avaimen pituus L 245 mm
    kidan enimmäisleveys b1 43 mm
    kidan enimmäisleveys b2 53 mm
    kidan enimmäiskorkeus h 8 mm
    Kidan asento 1 15 astetta
    Kidan asento 2 15 astetta
    Pinta fosfatoitu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    kipinöimätön ei
    molemmin puolin samat avainleveydet ei
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 610900 19X24
    EAN / GTIN 4045197384232
    Valmistajan numero 610900 19X24

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    Soikea varsi.

    Standardi:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Raaka-aine:

    Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kaksipäinen kiintoavain  19X24 mm

    Kaksipäinen kiintoavain 19X24 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    191 kappaletta varastossa
    7,65 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    679 kappaletta varastossa
    8,28 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    425 kappaletta varastossa
    10,52 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Kidan asento 2 15 15 15
    kidan enimmäiskorkeus h 8 8 8
    Standardi DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Pinta fosfatoitu kromattu mattakromattu
    Avainkoko 1 19 19 19
    Avainkoko 2 24 24 24
    Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin