{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 30 mm | |
Avainkoko 2 | 34 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 302 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 66 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 75 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197384348 | |
Valmistajan numero | 610900 30X34 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 30X34 mm
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
464 kappaletta varastossa
15,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
295 kappaletta varastossa
19,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei |
kipinöimätön | ei | ei | ei |
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 | 10 | 10 |
Avainkoko 1 | 30 | 30 | 30 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |