{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 4 mm | |
Avainkoko 2 | 5 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 103 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 13 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 14 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 3 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 4X5 | |
EAN / GTIN | 4045197384058 | |
Valmistajan numero | 610900 4X5 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |