{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 27 mm | |
Avainkoko 2 | 32 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 299 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 60 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 70 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197384324 | |
Valmistajan numero | 610900 27X32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 27X32mm
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa
12,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
565 kappaletta varastossa
14,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
467 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
695 kappaletta varastossa
17,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm | 10 mm | 12,5 mm | 10 mm |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Avainkoko 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Avainkoko 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |