{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 17 mm | |
Avainkoko 2 | 19 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 220 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 40 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 43 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 7 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197348647 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 17X19 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 035 kappaletta varastossa
5,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 000 kappaletta varastossa
5,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 841 kappaletta varastossa
7,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei |
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b2 | 43 | 43 | 43 |
kidan enimmäiskorkeus h | 7 | 7 | 7 |
Avaimen pituus L | 220 | 220 | 220 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |