{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 12 mm | |
Avainkoko 2 | 14 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 171 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 29 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 32 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197384126 | |
Valmistajan numero | 610900 12X14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 12X14 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 526 kappaletta varastossa
3,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 383 kappaletta varastossa
3,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
580 kappaletta varastossa
6,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b1 | 29 | 29 | 29 |
kidan enimmäisleveys b2 | 32 | 32 | 32 |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 | 6 | 6 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |