Kaksipäinen kiintoavain 8X9 mm

Tuote nro.: 610900 8X9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 417 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoot (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 8 mm
Avainkoko 2 9 mm
Standardi DIN 3110; ISO 3318
Avaimen pituus L 136 mm
kidan enimmäisleveys b1 20 mm
kidan enimmäisleveys b2 22 mm
kidan enimmäiskorkeus h 4 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 15 astetta
Pinta fosfatoitu
Avainkoon mitat metriset mitat
kipinöimätön ei
molemmin puolin samat avainleveydet ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 610900 8X9
EAN / GTIN 4045197384089
Valmistajan numero 610900 8X9

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kaksipäinen kiintoavain  8X9 mm

Kaksipäinen kiintoavain 8X9 mm

pyynnöstä
Varastossa
1 417 kappaletta varastossa
2,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 636 kappaletta varastossa
2,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 213 kappaletta varastossa
1,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 688 kappaletta varastossa
4,36 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kidan asento 1 15 15 15 15
Kidan asento 2 15 15 15 15
Standardi DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 895 DIN 3110 ;ISO 3318
Avaimen pituus L 136 136 110 140
Avainkoko 1 8 8 8 8
Avainkoko 2 9 9 9 9
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin