{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 11 mm | |
Avainkoko 2 | 13 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 171 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 29 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 31 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 11X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384119 | |
Valmistajan numero | 610900 11X13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 11X13mm
pyynnöstä
Varastossa
561 kappaletta varastossa
3,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
314 kappaletta varastossa
3,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta |
kidan enimmäisleveys b1 | 29 mm | 29 mm |
kidan enimmäisleveys b2 | 31 mm | 31 mm |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 mm | 6 mm |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 171 mm | 171 mm |
Avainkoko 2 | 13 mm | 13 mm |