{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 21 mm | |
Avainkoko 2 | 23 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 245 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 47 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 51 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 8 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197384256 | |
Valmistajan numero | 610900 21X23 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 21X23 mm
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 066 kappaletta varastossa
7,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
9,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b1 | 47 | 47 | 47 |
kidan enimmäisleveys b2 | 51 | 51 | 51 |
kidan enimmäiskorkeus h | 8 | 8 | 8 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 245 | 245 | 250 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |