{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 41 mm | |
Avainkoko 2 | 46 mm | |
Standardi | DIN 895 | |
Avaimen pituus L | 400 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 16 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | mustattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613000 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197384683 | |
Valmistajan numero | 613000 41X46 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain DIN 895 41X46 mm
pyynnöstä
Varastossa
251 kappaletta varastossa
22,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
40,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
524 kappaletta varastossa
47,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 |
Standardi | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 400 | 400 | 400 |
Avainkoko 1 | 41 | 41 | 41 |
Avainkoko 2 | 46 | 46 | 46 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |