{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 21 mm | |
Avainkoko 2 | 24 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 245 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 47 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 53 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 8 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197384263 | |
Valmistajan numero | 610900 21X24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 21X24 mm
pyynnöstä
Varastossa
236 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
9,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
659 kappaletta varastossa
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei |
kipinöimätön | ei | ei | ei |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b2 | 53 | 53 | 53 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avainkoko 2 | 24 | 24 | 24 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |