{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 20 mm | |
Avainkoko 2 | 22 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 235 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 45 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 49 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 8 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384249 | |
Valmistajan numero | 610900 20X22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 20X22 mm
pyynnöstä
Varastossa
384 kappaletta varastossa
6,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 455 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 299 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 |
Avaimen pituus L | 235 | 235 | 235 |
Avainkoko 1 | 20 | 20 | 20 |
Avainkoko 2 | 22 | 22 | 22 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |