{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 23,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 119,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 155 mm | |
Kokonaispituus L | 276 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029713 | |
Valmistajan numero | 116320 23,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 23,5mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
53,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
90,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
190,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 276 mm | 276 mm | 276 mm |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 135 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Morsekartio MK koko | 3 | 3 | 3 |
Lastu-urien pituus Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |