{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 13,75 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 87,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 108 mm | |
Kokonaispituus L | 189 mm | |
Morsekartio MK koko | 1 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 13,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029423 | |
Valmistajan numero | 116320 13,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 13,75mm
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
23,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
46,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
94,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
tyyppi | N | N | INOX | N |
Morsekartio MK koko | 1 | 1 | 1 | 1 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 87,4 mm | 87,4 mm | 87,3 mm | 87,4 mm |