{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 55 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 147,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 230 mm | |
Kokonaispituus L | 417 mm | |
Morsekartio MK koko | 5 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,32 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 55 | |
EAN / GTIN | 4045197955722 | |
Valmistajan numero | 116320 55 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 55mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
434,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
767,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Standardi | DIN 345 | DIN 345 |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Nousukulma | 20-30 astetta | 20-30 astetta |
tyyppi | N | N |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 147,5 mm | 147,5 mm |