{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 13 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 81,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 101 mm | |
Kokonaispituus L | 182 mm | |
Morsekartio MK koko | 1 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 13 | |
EAN / GTIN | 4045197029409 | |
Valmistajan numero | 116320 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N 13 mm
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
20,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa
35,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
44,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 182 | 182 | 215 |
Nimellis-⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Nousukulma | 20-30 | 20-30 | 16-30 |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
Lastu-urien pituus Lc | 101 | 101 | 134 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |