{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 27,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 128,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 170 mm | |
Kokonaispituus L | 291 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 27,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029799 | |
Valmistajan numero | 116320 27,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N 27,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
73,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio |
Kärkikulma | 118 | 118 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 170 | 170 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 128,8 | 128,8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |