{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 45 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 142,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 210 mm | |
Kokonaispituus L | 359 mm | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,32 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 45 | |
EAN / GTIN | 4045197955623 | |
Valmistajan numero | 116320 45 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 45mm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
447,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
662,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Nousukulma | 20-30 astetta | 20-30 astetta | 16-30 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Morsekartio MK koko | 4 | 4 | 4 |