Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 51mm

Tuote nro.: 116320 51
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 345
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 51 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 345
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 20-30 astetta
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 148,5 mm
Lastu-urien pituus Lc 225 mm
Kokonaispituus L 412 mm
Morsekartio MK koko 5
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,32 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116320 51
EAN / GTIN 4045197955708
Valmistajan numero 116320 51

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja lastunpoisto parantunut.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 51mm

Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 51mm

pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
396,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
644,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus pinnoittamaton pinnoittamaton
Värirengas ilman ilman
Kokonaispituus L 412 mm 412 mm
Varsi Morsekartio Morsekartio
Nousukulma 20-30 astetta 20-30 astetta
tyyppi N N
Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin