{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 16,75 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 99,9 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 125 mm | |
Kokonaispituus L | 223 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 16,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029539 | |
Valmistajan numero | 116320 16,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N 16,75 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
55,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 3 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
tyyppi | N | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 125 | 125 | 125 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |