{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 44 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 144 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 210 mm | |
Kokonaispituus L | 359 mm | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,32 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 44 | |
EAN / GTIN | 4045197955616 | |
Valmistajan numero | 116320 44 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 44mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
263,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
427,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 359 mm | 359 mm |
Standardi | DIN 345 | DIN 345 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Nousukulma | 20-30 astetta | 20-30 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 210 mm | 210 mm |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,32 mm/kierr. | 0,32 mm/kierr. |