{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 39 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 141,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 200 mm | |
Kokonaispituus L | 349 mm | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 39 | |
EAN / GTIN | 4045197029935 | |
Valmistajan numero | 116320 39 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N 39 mm
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
168,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
322,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 349 | 349 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 345 | DIN 345 |
tyyppi | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 200 | 200 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |