{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 17,75 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 103,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 130 mm | |
Kokonaispituus L | 228 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 17,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029577 | |
Valmistajan numero | 116320 17,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 17,75mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
63,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
110,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 228 mm | 228 mm | 228 mm |
Standardi | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 135 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | N | N | INOX |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. |