{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 31 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 133,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 180 mm | |
Kokonaispituus L | 301 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 31 | |
EAN / GTIN | 4045197029867 | |
Valmistajan numero | 116320 31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 31mm
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
98,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
170,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
301,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
220,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Kokonaispituus L | 301 mm | 301 mm | 360 mm | 301 mm |
Nimellis-⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Standardi | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morsekartio MK koko | 3 | 3 | 3 | 3 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. | 0,29 mm/kierr. |