{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 31 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 343 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 3 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 133,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 180 mm | |
Kokonaispituus L | 301 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 21 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,29 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116620 31 | |
EAN / GTIN | 4062406097363 | |
Valmistajan numero | 116620 31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Väljennyspora HSS N 31 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
220,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
98,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
170,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
301,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 301 | 301 | 301 | 360 |
Nimellis-⌀ DC | 31 | 31 | 31 | 31 |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
tyyppi | N | N | N | N |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |