{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 28 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 343 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 3 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 128 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 170 mm | |
Kokonaispituus L | 291 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 19,3 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116620 28 | |
EAN / GTIN | 4062406097349 | |
Valmistajan numero | 116620 28 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Väljennyspora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 28mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
205,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa
71,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
301,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
206,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Standardi | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Kärkikulma | 120 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 135 astetta | 118 astetta |
tyyppi | N | N | N | INOX | N |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 180 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |