Väljennyspora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 33mm

Tuote nro.: 116620 33
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 343
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 33 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 343
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 120 astetta
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 3
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 135,5 mm
Lastu-urien pituus Lc 185 mm
Kokonaispituus L 334 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 23 mm
Morsekartio MK koko 4
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,3 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 116620 33
EAN / GTIN 4062406097394
Valmistajan numero 116620 33
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vahva sydänosa. Kestävä kierukkapora, parannettu ohjaus porauksessa.

Etu:

Soveltuu erityisesti muiden kuin pyöreiden reikien väljennysporaukseen. Epätarkasti kohdistetut reiät voidaan kohdistaa.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Ota huomioon:
Asianmukainen alkureiän ⌀  (ks. taulukko) ei saa alittua.
Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin