{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 36 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 343 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 3 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 141 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 195 mm | |
Kokonaispituus L | 344 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 25,5 mm | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,32 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116620 36 | |
EAN / GTIN | 4062406097448 | |
Valmistajan numero | 116620 36 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Väljennyspora HSS N 36 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
404,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
137,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
249,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Kärkikulma | 120 | 118 | 118 |
tyyppi | N | N | N |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 141 | 141 | 141 |