{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 23 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 343 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 3 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 120,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 155 mm | |
Kokonaispituus L | 253 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 16 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,23 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116620 23 | |
EAN / GTIN | 4062406096403 | |
Valmistajan numero | 116620 23 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Väljennyspora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 23mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
173,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
49,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
91,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
177,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 296 mm |
Standardi | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
tyyppi | N | N | N | INOX | N |
Lastu-urien pituus Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 198 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 120,5 mm | 120,5 mm | 120,5 mm | 120,5 mm | 163,5 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |