{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 50 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 343 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 3 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 145 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 220 mm | |
Kokonaispituus L | 369 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 34,5 mm | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,41 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116620 50 | |
EAN / GTIN | 4062406097226 | |
Valmistajan numero | 116620 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Väljennyspora HSS N 50 mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
621,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
541,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
852,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
342,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Standardi | DIN 343 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 345 |
Kärkikulma | 120 | 118 | 118 | 118 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,41 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 145 | 145 | 246 | 145 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |