{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 22,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 343 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 3 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 121,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 155 mm | |
Kokonaispituus L | 253 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 16 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,22 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116620 22,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097189 | |
Valmistajan numero | 116620 22,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Väljennyspora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 22,5mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
173,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
48,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
84,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
196,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
139,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
tyyppi | N | N | N | INOX | N |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 164,3 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |