{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 30,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 343 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 3 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 134,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 180 mm | |
Kokonaispituus L | 301 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 21 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,28 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116620 30,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097219 | |
Valmistajan numero | 116620 30,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Väljennyspora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 30,5mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
265,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
93,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
176,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morsekartio MK koko | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lastu-urien pituus Lc | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |