{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 21 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 343 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 3 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 113,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 145 mm | |
Kokonaispituus L | 243 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 14,6 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,21 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116620 21 | |
EAN / GTIN | 4045197033819 | |
Valmistajan numero | 116620 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Väljennyspora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 21mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
156,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
348 kappaletta varastossa
43,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
69,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
176,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
106,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Kärkikulma | 120 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 135 astetta | 130 astetta | 118 astetta |
Morsekartio MK koko | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Lastu-urien pituus Lc | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 87 mm | 184 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |