{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 16,75 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 343 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 3 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 99,9 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 125 mm | |
Kokonaispituus L | 223 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 11,9 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116620 16,75 | |
EAN / GTIN | 4045197033727 | |
Valmistajan numero | 116620 16,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Väljennyspora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 16,75mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
55,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | N | N | N |
Morsekartio MK koko | 2 | 2 | 2 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. |