{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 28,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 343 | |
Tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 3 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 132 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 175 mm | |
Kokonaispituus L | 296 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 20 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,27 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116620 28,7 | |
EAN / GTIN | 4062406097356 | |
Valmistajan numero | 116620 28,7 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |