{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 21,75 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 117,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 150 mm | |
Kokonaispituus L | 248 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 21,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029676 | |
Valmistajan numero | 116320 21,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N 21,75 mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
45,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
90,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 21,75 | 21,75 |
Standardi | DIN 345 | DIN 345 |
Nousukulma | 20-30 | 20-30 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
Morsekartio MK koko | 2 | 2 |
Lastu-urien pituus Lc | 150 | 150 |