{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 51 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 148,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 225 mm | |
Kokonaispituus L | 412 mm | |
Morsekartio MK koko | 5 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,32 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116340 51 | |
EAN / GTIN | 4045197031105 | |
Valmistajan numero | 116340 51 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N 51 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
644,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
396,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 412 | 412 |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio |
Nousukulma | 20-30 | 20-30 |
tyyppi | N | N |
Morsekartio MK koko | 5 | 5 |